※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ST-75NS-M16-40 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 46187166 SUS-ST-75NS-M16-40 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 46187166 SUS-ST-75NS-M16-40 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 46187166

ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187166 品番SUS-ST-75NS-M16-40
参考基準価格(税別)¥3,064 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3299 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)800 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする