※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46187184
品番
WJ2K-130
参考基準価格(税別)
¥4,104
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2848
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ
旋回・固定切替式
車輪幅(mm)
40
取付高H(mm)
170
取付ピッチY(mm)
80
取付穴径P(mm)
40
許容荷重(N)
160
許容荷重(daN)
160
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
80
取付座B(mm)
102
関連資料:
(0.03MB)