※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-2S200AUU-B-2 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 46187200 SKY-2S200AUU-B-2 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 46187200 SKY-2S200AUU-B-2 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 46187200 SKY-2S200AUU-B-2 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 46187200 SKY-2S200AUU-B-2 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 46187200 SKY-2S200AUU-B-2 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター 46187200

アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187200 品番SKY-2S200AUU-B-2
参考基準価格(税別)¥60,312 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。

用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1378 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246〜236 取付ピッチY(mm)120〜105 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)120〜105 取付座B(mm)144
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする