丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
ぴたっと手袋 すべり止め付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46187367
品番
S-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
極薄の手袋に極小のすべり止めが付いており、作業性の良い手袋です。
用途
精密作業。
軽作業。
一般作業。
トラスコ品番
818-2666
材質
手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック/ブラック
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
色(手首部)
ブラック
ゲージ数
13