※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク(使い捨て式)
農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
46187410
品番
NO.1700-N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途
農薬散布(粉砕・液剤用)に。
トラスコ品番
117-6766
材質
PP樹脂
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下