使用例

J5M5127 バリカルエプロン 積水 46187419 J5M5127 バリカルエプロン 積水 46187419 J5M5127 バリカルエプロン 積水 46187419 J5M5127 バリカルエプロン 積水 46187419 J5M5127 バリカルエプロン 積水 46187419

バリカルエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46187419 品番J5M5127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くてしなやか、長時間作業の負担が軽減されます。
丈夫で油や薬品にも強く、打ち抜き加工で継ぎ目がないので汚れや異物が付着しにくく、衛生的です。
軽量で、突き刺し強度に優れています。

用途食品工場、化学工場に。 トラスコ品番751-5235 材質特殊ウレタン 厚さ(mm)0.2 サイズM タイプ特殊ウレタン 幅(cm)90 着丈(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする