手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46187437 品番C2101040
参考基準価格(税別)¥27,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
トラスコ品番221-8039 容量1t 定格荷重(t)1 標準揚程(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46187437
2025-12-20
用途:
トロリー吊り具
建設業・工事業

3.5mから400kの機械部品の吊り上げに使用しスムーズに上げ下げできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする