軽量防滑シューズ”NEC-06”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46187498 品番NEC-06-WH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水や油、洗剤の上でも優れた防滑性能を発揮します。
独自開発した軽量のEVA素材を使用し、安定したフィット感があります。
人間工学に基づいた独自の技術によりインソールを設計し、高弾性で体感疲労度を低下させます。
靴内面も布地を一切使用せず、速乾素材なので水で丸洗いができ衛生的です。

用途厨房・飲食店・ ガーデニング・病院・工場などに。 付属品サイズ調節用インソール トラスコ品番225-0130 材質EVA 、アウットソール:ゴム+セラミックパウダー ホワイト タイプ短靴 サイズ(cm)30 規格FDA、CE認定マーク取得 機能軽量、耐滑性 足幅EEE 丈(cm)靴:10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする