※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量防滑シューズ(かかと浅め)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46187525 品番 NEC-03-WH-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水や油、石鹸などで濡れた路面でも滑りにくい効果を発揮します。
インソールには機能性オーソライト素材を使用、通気性もよく抗菌・消臭効果があります。
靴内面に速乾素材を使用、水洗いができいつでも清潔です。

用途
ホテル、キッチンスタッフに。
厨房、清掃、飲食店、病院など。
トラスコ品番251-4679 材質EVA ホワイト タイプ短靴 サイズ(cm)29 規格FDA、CE認定マーク取得 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする