ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄用ポリ袋(小)黄 100枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
46187586
品番
ASB11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
特別管理産業廃棄物取扱い注意事項の表示印刷入りです。
別売の専用袋(ASB12、ASB14、ASB16)と合わせて使用ください。
トラスコ品番
523-7516
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
色
黄色
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
450