テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットベース
テクノプランの マグネットベース本体
マグネットベース フレキシブルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46187665
品番
010CMBFMS
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番
544-2660
吸着力(N)
784
主柱(mm)
193
取付ねじ
主柱:M8
取付穴径(Φmm)
測定器:8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×58×55
RoHS指令(10物質対応)
対応