用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M3×0.5食付2.5Pねじ長さ(mm)9溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番353-2577形状下穴:止り質量(g)5規格JIS等級P2下穴径(Φmm)2.56山数0.5呼び3全長L(mm)46タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4シャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2