※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カード型多用途パテ FORMcard(TM) イエロー・ピンク・ライトグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 注文コード46188094 品番FC3YPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。
硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。
プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。
携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。
非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。

用途
プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。
あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。
トラスコ品番505-5987 材質生分解性プラスチック イエロー・ピンク・ライトグリーン 容量(g)39 シートサイズ(mm)85×53 可使時間(分)3 カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2 危険物の類別非危険物 硬化時間1時間
注意
※お湯や熱したカードで火傷をしないよう十分ご注意ください。
※火の近くや直射日光の当たる場所に置かないでください。
※カードに毒性はありませんが食品に混入しないようご注意下さい。
※お子様がご使用の際は必ず大人と一緒にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする