高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)90 材質アルミニウム 注文コード46188137 品番2-05021-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は長さ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。
Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°〜0.001°、読取精度± 0.02° 〜±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。
工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。
データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。
測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。
2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。

用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。 トラスコ品番458-6828 セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア 材質アルミニウム 長さ(mm)90 厚さ(mm)60 測定範囲1軸 :0.00°〜±90.00° / 2軸 :0.00°〜±15.00° 高さ(mm)33 電源(V)9V ±1V DC 電源9V ±1V DC 最小表示0.01° 精度0°〜2.00°:± 0.01°/ 他角度:± 0.03° 感度0.2mm/m 最小読取値0.01° 動作温度-20〜+70 防塵防水性能IP65
注意
※本製品を分解、改造しないでください。
※専用ワイヤーと本製品を接続する場合は、ピンの配置に気を付けてください(無理に押し込むとピンが曲がったり折れたりして破損の原因になります)。
※定期的にセルフキャリブレーションを行って下さい。
※電源アダプター(9V)はLED端子コネクタ(LED Terminal connector)が付属されているものを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする