オーエッチ工業
オーエッチ工業の 物品棚/収納用品
オーエッチ工業の 軽・中量棚
オーエッチ工業の 軽・中量棚用オプション
落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリプロピレンベルト 樹脂バックル ループベルト Mサイズ 間口1800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46188207
品番
5PJ-M18
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
様々な柱に取り付けられます。
高さが自由自在にで調節できます。
収納品の取り出しも簡単です。
用途
棚上の商品・書類の落下防止に。
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。
金型の落下防止に。
トラスコ品番
146-8095
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂
色
黒
サイズ
M
ベルト幅(mm)
50
間口(mm)
棚:(適合)1800
破断強度(kg)
100
バックル
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応