サンスター文具
サンスター文具の 文房具
サンスター文具の はさみ/ペーパーカッター
サンスター文具の はさみ
スティッキールはさみTasuno
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
46188250
品番
S3720063
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
プラスドライバーが付属した、今までなかった全く新しいはさみです。
意外とよくある、破きにくい個包装のパッケージ開封と電池交換…電池を使う商品の開封から使用までを1本で完結できます。
トラスコ品番
525-2824
材質
【キャップ・ハンドル】ABS 【ブレード・ドライバー】ステンレス
全長(mm)
154
刃長(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応