卓上スタンドライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46188269 品番CD06WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品電源コード、取扱説明書 材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック 電源(V)100-240 50/60Hz 消費電力(W)11.2 コード長さ(m)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2 本体質量(kg)3.5 ランプ効率(Lm/W)75 色温度(K)2700-6500(ドック解除時) 光源色昼光色〜電球色 光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。) 端子USB:有 照度(Lux)1546 光束(Lm)850 使用ランプLED:2700K〜6500K(ドッキング解除時)1800K〜3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可 明るさ光束:850lm 調光方式無段階調色(スライドタッチ) 演色指数(Ra)90 調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする