Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの ヘキサゴン
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46188304
品番
HS050
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。
トラスコ品番
396-1761
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
寸法(mm)
六角5
全長(mm)
25
差込角(mm)
6.35
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
外径(Φmm)
ソケット:12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応