付属品リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池、壁ホルダー取付用木ネジ
仕様消費電力(W)100%明るさ:37.4、ひろがり:44.4、全光束(lm)100%明るさ:4299、ひろがり:4849、省エネ性能(目標年度2021):★★★☆☆ 3.9
寸法(mm)幅Φ550×高さ65
本体質量(kg)4
センサーセンサー機能無
エネルギー消費効率(Lm/W)100%明るさ:114.9、ひろがり:109.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)4299
リモコンリモコン付属
光色昼光色〜電球色
調光方式連続調光(約5%〜100%)/昼光色6500K〜電球色2000K、調光対応有
再生材使用率(%)NLEH08025C-LC
適用畳数8畳
タイマー機能タイマー機能有
調色の可否調色対応有
再生材使用使用