LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46188321 品番NLEH08031D-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
付属品リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池、壁ホルダー取付用木ネジ 仕様消費電力(W)100%明るさ:28.6、130%明るさ:37.2、全光束(lm)100%明るさ:4299、130%明るさ:5588、クリーンエース(帯電防止)、ムシールド(虫の入りにくい構造)、省エネ性能(目標年度2021):★★★★★ 5.0 寸法(mm)幅Φ664×高さ120 本体質量(kg)約2.6 センサーセンサー機能無 機能防虫機能有 エネルギー消費効率(Lm/W)100%明るさ:150.3 130%明るさ:150.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)4299 リモコンリモコン付属 光色昼光色〜電球色 調光方式連続調光(全灯時:約5%〜100%)/昼光色6500K〜電球色2700K、調光対応有 再生材使用率(%)NLEH08031D-LC 適用畳数8畳 タイマー機能タイマー機能有 調色の可否調色対応有 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする