付属品リモコン
仕様Ra85、クリーンエース(帯電防止)、ムシールド(虫の入りにくい構造)、省エネ性能(目標年度2021):★★★★☆ 4.2
寸法(Φ×高さH)(mm)664×111
本体質量(kg)約3.1
センサーセンサー機能無
機能防虫機能有
エネルギー消費効率(Lm/W)124
光源寿命40000時間
光束(Lm)4899
リモコンリモコン付属
光色昼光色〜電球色
調光方式連続調光(約5%〜100%)LED常夜灯6段階調光 色温度 6500〜2000K、調光対応有
再生材使用率(%)NLEH10012C-LC
適用畳数10畳
タイマー機能タイマー機能有
調色の可否調色対応有
再生材使用使用