NLEH14012C-LC LEDシーリングライト 東芝 調色対応有 昼光色〜電球色 46188348

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46188348 品番NLEH14012C-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
付属品リモコン 仕様Ra85、クリーンエース(帯電防止)、ムシールド(虫の入りにくい構造)、省エネ性能(目標年度2021):★★★★☆ 4.2 寸法(Φ×高さH)(mm)664×111 本体質量(kg)約3.1 センサーセンサー機能無 機能防虫機能有 エネルギー消費効率(Lm/W)124.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)6099 リモコンリモコン付属 光色昼光色〜電球色 調光方式連続調光(約5%〜100%)LED常夜灯6段階調光 色温度 6500〜2000K、調光対応有 再生材使用率(%)NLEH14012C-LC 適用畳数14畳 タイマー機能タイマー機能有 調色の可否調色対応有 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする