曜日別特売
00254827 枠台付平面鏡 B型 10個組 三和製作所 46188400

00254827 枠台付平面鏡 B型 10個組 三和製作所 46188400
00254827 枠台付平面鏡 B型 10個組 三和製作所 46188400

枠台付平面鏡 B型 10個組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1組注文コード46188400品番00254827
参考基準価格(税別)¥3,994販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

自由に角度調節見やすいスタンドミラー

材質ガラス製鏡幅(mm)【本体】85【鏡】77奥行(mm)【本体】125【鏡】110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする