DUS-200 ケーブルドラム用運搬スタンド ピカコーポレイション 46188444 DUS-200 ケーブルドラム用運搬スタンド ピカコーポレイション 46188444 DUS-200 ケーブルドラム用運搬スタンド ピカコーポレイション 46188444

ケーブルドラム用運搬スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46188444 品番DUS-200
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。
フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。
アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。

トラスコ品番539-0626 材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール 幅(mm)1000 高さ(mm)642 奥行(mm)1300 耐荷重(kg)200 ドラム外径(mm)適合:外幅300〜600、つば径Φ550〜1050
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする