※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10102000 オイルゲージM形 家原ライト工業 46188469 10102000 オイルゲージM形 家原ライト工業 46188469

オイルゲージM形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188469 品番 10102000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。

トラスコ品番551-2536 材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック 幅(mm)30 厚さ(mm)17.5 寸法A(mm)26 寸法F(mm)17.5 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)16 耐圧(MPa)1.5(40℃) 二面幅(mm)26 耐熱温度(℃)130 取付ネジ径G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする