※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイルポッド窓
オイルゲージM形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46188478
品番
10103000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
トラスコ品番
551-2533
材質
本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
幅(mm)
37
厚さ(mm)
17.5
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
17.5
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
20
耐圧(MPa)
1.5(40℃)
二面幅(mm)
32
耐熱温度(℃)
130
取付ネジ径
G3/4