※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10112000 オイルゲージMG形 家原ライト工業 46188496 10112000 オイルゲージMG形 家原ライト工業 46188496

オイルゲージMG形

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188496 品番 10112000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金属製のため、破損の心配がありません。
液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。

トラスコ品番551-2539 材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス 幅(mm)30 厚さ(mm)19.5 寸法A(mm)26 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)16 耐圧(MPa)1.5(40℃) 二面幅(mm)26 耐熱温度(℃)160 取付ネジ径G1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
タイヤショベルの油圧タンクに使いました。
建設業・工事業

割れたゲージと取替しましたが、少しだけ緩い様な気がします。
漏れるかどうかは、暫く様子見してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする