画像準備中

発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46188506 品番 00274860
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

発表ボードを目立たせるカラフルなフレーム
両面4cm方眼線入り。
表面は黒板仕様、裏面はホワイトボード仕様です。
両面磁石がついていますのでスチール黒板に貼り付けて発表できます。
ペット樹脂製なので、発表ボード自体に磁石はつきません。

セット内容【ボード】5枚(各色1枚)【イレーサー付黒ペン】5本 材質ペット樹脂、塩ビ、磁石 幅(mm)500 厚さ(mm)1.5 5色(ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、オレンジ) 質量(g)600 奥行(mm)450 内容5色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする