※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10201100 オイルゲージS形 家原ライト工業 46188530 10201100 オイルゲージS形 家原ライト工業 46188530

オイルゲージS形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188530 品番 10201100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。

トラスコ品番551-2543 材質透明プラスチック、Oリング:NBR 厚さ(mm)16 寸法A(mm)14 外径(Φmm)22 寸法D(mm)10 寸法E(mm)16 寸法B(mm)22 寸法C(mm)6 耐圧(MPa)0.8(40℃) 二面幅(mm)14 耐熱温度(℃)95 取付ネジ径G3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
コンプレッサーのドレンオイル窓の補修用

先日、オイルを抜いた際に、劣化のため、破損したので、交換用に購入、サイズを調べるのに、苦労しましたが、ぴったりでした、耐圧力にも、問題なさそうで、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする