10202400 オイルゲージS形 家原ライト工業 46188539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10202400 オイルゲージS形 家原ライト工業 46188539
10202400 オイルゲージS形 家原ライト工業 46188539

オイルゲージS形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)18.5
内容量1個注文コード46188539品番10202400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。

トラスコ品番551-2546材質透明プラスチック、Oリング:NBR厚さ(mm)18寸法A(mm)18.5外径(Φmm)26.5寸法D(mm)10寸法E(mm)18寸法B(mm)26.5寸法C(mm)8耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)18.5耐熱温度(℃)95取付ネジ径G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: コンプレッサーのドレンオイル窓の補修用

先日、オイルを抜いた際に、劣化のため、破損したので、交換用に購入、サイズを調べるのに、苦労しましたが、ぴったりでした、耐圧力にも、問題なさそうで、良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする