※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10203200 オイルゲージS形 家原ライト工業 46188548 10203200 オイルゲージS形 家原ライト工業 46188548

オイルゲージS形

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188548 品番 10203200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。

トラスコ品番551-2545 材質透明プラスチック、Oリング:NBR 厚さ(mm)21 寸法A(mm)22 外径(Φmm)32 寸法D(mm)12 寸法E(mm)21 寸法B(mm)32 寸法C(mm)9 耐圧(MPa)0.8(40℃) 二面幅(mm)22 耐熱温度(℃)95 取付ネジ径G3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
コンプレッサーのドレンオイル窓の補修用

先日、オイルを抜いた際に、劣化のため、破損したので、交換用に購入、サイズを調べるのに、苦労しましたが、ぴったりでした、耐圧力にも、問題なさそうで、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする