三和製作所
ペンタゴンパズル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
46188558
品番
00275690
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
並べ替えて 長方形・平行四辺形・台形に!
ペンタゴンピースを並べ替え、長方形、平行四辺形、台形の形が作れます。
ピースは裏面樹脂磁石付きで黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容
ペンタゴンカード(ピンク、黄色、黄緑、紫):各色1セット、ケース、取扱説明書
材質
発泡樹脂、磁石
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
0.9
一辺長さ(mm)
247