※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10301100 オイルゲージSM形 家原ライト工業 46188566 10301100 オイルゲージSM形 家原ライト工業 46188566

オイルゲージSM形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188566 品番 10301100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。

トラスコ品番551-2548 材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR 幅(mm)25 厚さ(mm)14.6 寸法A(mm)22.3 寸法F(mm)11.5 寸法D(mm)8.6 寸法E(mm)14.6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)6 耐圧(MPa)0.8(40℃) 二面幅(mm)22.3 耐熱温度(℃)105 取付ネジ径G3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする