SQLabo水書パネル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様両面無地 注文コード46188576 品番00276565
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

上質・軽量・リーズナブル!オリジナル水書板
お求めやすい価格と品質にこだわったオリジナル水書板です。
マス目ありも同一価格のため、さらにリーズナブル。

仕様両面無地 材質アルミ、スチレンボード、水書紙 幅(mm)850 厚さ(mm)10 質量(g)718 奥行(mm)605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする