※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10303100 オイルゲージSM形 家原ライト工業 46188584 10303100 オイルゲージSM形 家原ライト工業 46188584

オイルゲージSM形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188584 品番 10303100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。

トラスコ品番551-2547 材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR 幅(mm)35.5 厚さ(mm)16.7 寸法A(mm)32 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)10 寸法E(mm)16.7 寸法B(mm)35.5 寸法C(mm)6.7 耐圧(MPa)0.8(40℃) 二面幅(mm)32 耐熱温度(℃)105 取付ネジ径G3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする