三和製作所
三和製作所の 図工/美術/画材/書道
三和製作所の 書道用品
三和製作所の 書道セット他
SQLabo水書パネル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
2マス/4マス
注文コード
46188601
品番
00276567
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
上質・軽量・リーズナブル!オリジナル水書板
お求めやすい価格と品質にこだわったオリジナル水書板です。
マス目ありも同一価格のため、さらにリーズナブル。
仕様
2マス/4マス
材質
アルミ、スチレンボード、水書紙
幅(mm)
850
厚さ(mm)
10
質量(g)
718
奥行(mm)
605