※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイル栓
エアブリーザーAB形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46188645
品番
20201000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。
トラスコ品番
551-2556
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
22
寸法A(mm)
24
外径(Φmm)
24
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
22
耐熱温度(℃)
105
取付ネジ径
G3/8