※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20202000 エアブリーザーAB形 家原ライト工業 46188654 20202000 エアブリーザーAB形 家原ライト工業 46188654

エアブリーザーAB形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188654 品番 20202000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。

トラスコ品番551-2555 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)26 寸法A(mm)31.5 外径(Φmm)31.5 寸法D(mm)10 寸法B(mm)17 寸法C(mm)26 耐熱温度(℃)105 取付ネジ径G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする