画像準備中

学習用つい立て

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 46188671 品番 00278625
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクトに収納できる学習用つい立て
周りの目を気にせず、いつでも目の前の事に集中できる環境づくりに。
約540gと軽く、手軽に持ち運びができます。
色は落ち着きのあるライトグレーです。
使わない時は、机のフックにかけておけるので保管に便利。
折りたたみ用クリップ付。
差し込み口が付いているので、使用時は机前面に引っ掛けて使用してください。

材質低発泡PP 幅(mm)500 高さ(mm)483 質量(g)540 奥行(mm)400 枚数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする