※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイル栓
エアブリーザーC形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46188679
品番
20403000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。
トラスコ品番
551-2553
材質
本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂
厚さ(mm)
50.3
ねじ長さ(mm)
13
寸法A(mm)
32
外径(Φmm)
32
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
17.3
寸法B(mm)
50.3
寸法C(mm)
13
耐熱温度(℃)
115
取付ネジ径
G3/4