三和製作所
三和製作所の ホワイトボード
三和製作所の ホワイトボード(壁掛け)
四線発表ボード 5枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46188680
品番
00280592
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
文字の位置や長さをハッキリ意識して学習
材質
アルミ複合板、ゴム、磁石
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3〜8
高さ(mm)
300
質量(g)
300
繰り返し・詰め替え
対応