曜日別特売
00284875 文法補助マグネットカード 三和製作所 46188741

00284875 文法補助マグネットカード 三和製作所 46188741
00284875 文法補助マグネットカード 三和製作所 46188741
00284875 文法補助マグネットカード 三和製作所 46188741
00284875 文法補助マグネットカード 三和製作所 46188741

文法補助マグネットカード

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46188741品番00284875
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

「文の成分」をカードにしてわかりやすく指導
中学校で学習する文法の基礎である「文の成分」をカードにしました。
文の成分や、その意味を逐一板書する負担を軽減するものです。
該当する箇所に即してマグネットカードを貼るだけで、細かな色分けをすることなく、文の成分をわかりやすく教授できます。
文の成分の他に、単語の識別の基礎となる「自立語・付属語カード」も付属しております。単語は文法の最小単位であり、識別となると文は細分化します。そのためカードを多く用意しました。
文の成分と自立語、付属語の特徴を記したマグネットカードが付属しています。

セット内容説明カード:7枚 / 主語、述語、独立語、接続語:各4枚 / 修飾語、被修飾語:各7枚 / 主部、述部、修飾部、独立部、接続部:各2枚 / 自立語、付属語:各13枚材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石幅(mm)【カード】100厚さ(mm)【カード】0.4質量(g)480奥行(mm)【カード】50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする