MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46188749 品番AMIK821
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。

容量(L)47 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)535×370×305 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)477×321×288 オレンジ タイプネスティング 用途農産物の収穫・流通・保管用。 トラスコ品番241-0869 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)20 適合コンテナMB-210BX/MB-215B 外寸法・高さ(mm)305 外寸法・奥行(mm)370 外寸法・間口(mm)535 有効内寸法・間口(mm)477 有効内寸法・奥行(mm)321 有効内寸法・高さ(mm)288
注意
※内容物重量:20kg以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする