F9HHCL 環優包装ゴミ袋フォルタ 日本サニパック 46188785 F9HHCL 環優包装ゴミ袋フォルタ 日本サニパック 46188785

環優包装ゴミ袋フォルタ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 46188785 品番 F9HHCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。

トラスコ品番303-7606 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.04 白半透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
社内用ゴミ袋

以前購入した時と品番が変更になっていたので、購入時に心配していましたが、同じ商品で良かったです。中身が見えにくく破れにくいので使いやすいです。

2024-10-07
用途:
一般家庭可燃ごみ

つるつるビニールタイプです。紙ごみ、トレーの角、折った竹串などに強く破けにくいです。シャカシャカタイプに比べ、匂いもとても漏れにくいので大変重宝しています。頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする