日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの チャック付ポリ袋
フリーザーバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
46188794
品番
KS36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
閉めるとジップ部が緑色になるので、開閉が分かりやすいです。
中身が取り出しやすいワイドタイプです。
日付書き込み欄が付いています。
用途
食品やその他小物入れ等に。
トラスコ品番
135-0954
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.06
色
透明
縦(mm)
120
横(mm)
170