三和製作所
三和製作所の ホワイトボード
三和製作所の ホワイトボード(壁掛け)
透明ボード(両面マーカー対応)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46188820
品番
00285088
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字練習から発表用まで
両面、ホワイトボードマーカーでかき消しできます。
透明なので、お手本の上から文字練習などができます。
図などの上に重ねて発表ボートとしても使用できます。
材質
ペット樹脂
幅(mm)
440
質量(g)
160
奥行(mm)
290
枚数
8
内容
8枚組
繰り返し・詰め替え
対応