※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Nシリーズ 90L用ゴミ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード46188828 品番N-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スタンダードな業務用ポリ袋シリーズです。

用途
ゴミの分別に。
軽量物のゴミ収集に。
トラスコ品番134-9419 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 容量(L)90 寸法(横×縦)(mm)900×1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46188828
2025-07-04
用途:
植木の剪定
その他業種

使い安く丈夫なので剪定後の枝葉っぱをごっそり詰めるのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする