プロシリーズ 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード46188837 品番R-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

裂けにくい、破れにくい、よく伸びる、複合3層タイプのゴミ袋です。

トラスコ品番135-2512 材質複合3層 厚さ(mm)0.032 半透明 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする