日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
環境クラブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
46188846
品番
W-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用している袋です。
用途
リサイクル資源回収用や不燃物ゴミ専用袋として。
トラスコ品番
134-9443
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520