三和製作所
三和製作所の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和製作所の 運動会/スポーツイベント用品
三和製作所の スポーツゲーム用品
rotolo(ロトロ) サウンドボール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46188847
品番
00285523
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
音の出るゴム製ボール
ボール内に鈴を3個入れてあるため音がするのでボールがどこにあるかわかります。
ブチル製チューブにナイロン糸を巻き付けた構造で空気漏れも少ないボールです。
材質
天然ゴム、ブチルゴム、プラスチック製ベル(音源:ベル外銅、芯鉄鋼)
質量(g)
372
直径(mm)
200(4号)
グリーン購入法
適合